{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120412 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | HBT130 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | TiCN | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MR | |
Lastuamissyvyys ap | 2 mm - 6 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,55 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 40 m/min - 180 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250219 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256227 | |
Valmistajan numero | 250219 HBT130 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Laji: HBT130
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
798 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 041 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
446 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta | Rouhinta | Rouhinta |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Laji | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Pääkäyttöalue | M | M | M | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 40 m/min - 180 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 220 m/min |