{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | CA510 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | PS | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 450 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250212 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696901 | |
Valmistajan numero | TAA00901 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Laji: CA510
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 159 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 |
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |