{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | CA6525 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MS | |
Lastuamissyvyys ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 220 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250212 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471355 | |
Valmistajan numero | TJV00922 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Laji: CA6525
pyynnöstä
Varastossa
511 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 391 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 870 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Lastuamissyvyys ap | 0,7 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Laji | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 |
Pääkäyttöalue | M | M | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |