{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | PR015S | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | Megacoat Hard | |
Pääkäyttöalue | S | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MU | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,18 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 25 m/min - 70 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250210 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837151 | |
Valmistajan numero | TLJ00926 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Laji: PR015S
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
324 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | Megacoat Hard | TiCN |
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | Rouhinta |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
lastunmurtaja | MU | GM |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,18 mm/kierr. | 0,3 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 25 m/min - 70 m/min | 100 m/min - 450 m/min |