{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | CA315 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Pääkäyttöalue | K | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | KG | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 350 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250210 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798469 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Laji: CA315
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
469 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoitettu | TiCN |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Laji | CA315 | HB7210-1 |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | 0,3 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |