Poratanko terästä 25/12 mm

Tuote nro.: 250042 25/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 25 mm
    Terän koko 12 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A25T PCKNR/L12
    Asetuskulma κ 75 astetta
    Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
    Keskisiirto L3 17 mm
    Kiinnityspituus L2 23 mm
    Kokonaispituus L 300 mm
    Aluslevy 259031 2
    Kiinnitysvipu 259015 2
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 8
    Jousisarja 259044 2
    Jousisokka-srj. 259047 2
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250042 25/12
    EAN / GTIN 4045197710970
    Valmistajan numero 250042 25/12

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin