Kääntöteränpidin 20/12 mm

Tuote nro.: 250025 20/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 20 mm
    Terän koko 12 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin PCSNR/L 2020K12
    Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
    Toimintaleveys L4 25 mm
    Pään pituus L1 28 mm
    Kokonaispituus L 125 mm
    Aluslevy 259031 2
    Kiinnitysvipu 259015 2
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 2
    Jousisarja 259044 2
    Jousisokka-srj. 259047 2
    Asetuskulma κ 45 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250025 20/12
    EAN / GTIN 4045197650153
    Valmistajan numero 250025 20/12

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin