Kääntöteränpidin 32/16 mm

Tuote nro.: 250021 32/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 32 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PCBNR/L 3232P16
Sopiva kääntöterä CN.. 1606..
Toimintaleveys L4 27 mm
Pään pituus L1 35 mm
Kokonaispituus L 170 mm
Aluslevy 259031 35
Kiinnitysvipu 259015 12
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 11
Jousisarja 259044 6
Jousisokka-srj. 259047 4
Asetuskulma κ 75 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250021 32/16
EAN / GTIN 4045197772145
Valmistajan numero 250021 32/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin