Kääntöteränpidin 40/19 mm

Tuote nro.: 250021 40/19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 40 mm
Terän koko 19 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PCBNR/L 4040S19
Sopiva kääntöterä CN.. 1906..
Toimintaleveys L4 35 mm
Pään pituus L1 48 mm
Kokonaispituus L 250 mm
Aluslevy 259031 17
Kiinnitysvipu 259015 1
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 1
Jousisarja 259044 1
Jousisokka-srj. 259047 1
Asetuskulma κ 75 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250021 40/19
EAN / GTIN 4062406119249
Valmistajan numero 250021 40/19

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin