{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 9 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | PCBNR/L 2020K09 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 09T3.. | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 21 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Aluslevy | 259031 27 | |
Kiinnitysvipu | 259015 9 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 6 | |
Jousisarja | 259044 5 | |
Jousisokka-srj. | 259047 3 | |
Asetuskulma κ | 75 astetta | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 250021 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197781857 | |
Valmistajan numero | 250021 20/09 |