Kääntöteränpidin 32/16 mm

Tuote nro.: 250020 32/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 32 mm
    Terän koko 16 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin PCBNR/L 3232P16
    Sopiva kääntöterä CN.. 1606..
    Toimintaleveys L4 27 mm
    Pään pituus L1 35 mm
    Kokonaispituus L 170 mm
    Aluslevy 259031 35
    Kiinnitysvipu 259015 12
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 11
    Jousisarja 259044 6
    Jousisokka-srj. 259047 4
    Asetuskulma κ 75 astetta
    Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250020 32/16
    EAN / GTIN 4045197772114
    Valmistajan numero 250020 32/16

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin