Kääntöteränpidin 32/16 mm

Tuote nro.: 250007 32/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 32 mm
    Terän koko 16 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin MCLNR/L 3232P16
    Sopiva kääntöterä CN.. 1606..
    Toimintaleveys L4 40 mm
    Pään pituus L1 34 mm
    Kokonaispituus L 170 mm
    Aluslevy 259031 23
    Ruuvi aluslevylle 259025 7
    Kiinnitysrauta 259038 4
    Ruuvi kiinnityssalvalle 259021 1
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250007 32/16
    EAN / GTIN 4045197861634
    Valmistajan numero 250007 32/16

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin