Pidin sädekääntöterille 25 mm

Tuote nro.: 240026 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren korkeus h (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren poikkipinta 25 mm
    Sädekääntöterille R 8 − 12
    Varren korkeus h 25 mm
    Varren leveys 25 mm
    Kokonaispituus L 125 mm
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 240026 25
    EAN / GTIN 2050001099303
    Valmistajan numero 252532-N

    Kuvaus

    Malli:

    Hiottu tukipinta ja kohdistusnastat sädekääntöterien kiinnittämiseen.

    Käyttö:

    Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin