Pidin sädekääntöterille 16 mm

Tuote nro.: 240026 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren korkeus h (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren poikkipinta 16 mm
    Sädekääntöterille R1 − R6
    Varren korkeus h 16 mm
    Varren leveys 16 mm
    Kokonaispituus L 103 mm
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 240026 16
    EAN / GTIN 2050001099280
    Valmistajan numero 161620-N

    Kuvaus

    Malli:

    Hiottu tukipinta ja kohdistusnastat sädekääntöterien kiinnittämiseen.

    Käyttö:

    Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin