KOMET®-loveamisterä HSS-Co5, Leveys b: A3,15mm

Tuote nro.: 240020 A3,15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys b 3,15 mm
Lastuava aine HSS Co 5
lukkorenkaan leveydelle 3 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Korkeus h 16 mm
Sopiva pidin A1/2A
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240020 A3,15
EAN / GTIN 4047109015777
Valmistajan numero H10 15280.91

Kuvaus

Käyttö:

Varmistinrenkaiden (SEEGER®-rengas) ulkopuolisten urien valmistukseen. Terän leveys vastaa lukkorengasurien voimassa olevaa toleranssia H11. Terät tarvitsee hioa uudelleen vain otsapuolelta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin