KOMET®-loveamisterä HSS-Co5, Leveys b: A0,9mm

Tuote nro.: 240020 A0,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys b 0,9 mm
Lastuava aine HSS Co 5
lukkorenkaan leveydelle 0,8 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Korkeus h 11 mm
Sopiva pidin AE ja A1/2A nrolla 240022
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240020 A0,9
EAN / GTIN 4047109015708
Valmistajan numero H10 15210.91

Kuvaus

Käyttö:

Varmistinrenkaiden ulkopuolisten urien valmistukseen. Terän leveys vastaa lukkorengasurien voimassa olevaa toleranssia H11. Terät tarvitsee hioa uudelleen vain otsapuolelta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin