{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kalvinpään ⌀:lle D | 27 mm - 34,99 mm | |
varren malli | lyhyt | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulottuma A | 120 mm | |
Kokonaispituus Lges | 176 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Kiinnityspultti nro 239900 | 4 | |
kiintoavain nro 239901 | AV 8 | |
Käyttöavain nro 239902 | AV 3 (5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 239930 27-34,99 | |
Valmistajan numero | 75A.41.13040 |