TKM-kalvinpää HPC H7 teräs Läpireikä 17,201-X mm

Tuote nro.: 239720 17,201-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Poraustoleranssi: H7
  • Käyttö poraustavalla: Pohjareiälle
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja TopCut
    ⌀-alue 17,201 mm - 18,2 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    Poraustoleranssi H7
    Käyttö poraustavalla Pohjareiälle
    Lastuamisstrategia HPC
    Sisäjäähdytys kyllä
    Semi-Standard kyllä
    Kiinnityskoko 16 mm
    Terän pituus l1 14 mm
    Pään pituus l 26 mm
    Terien lkm Z 8
    Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
    Tuotetyyppi Leikkuupala kalvintaan

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 239720 17,201-X
    EAN / GTIN 4062406606244
    Valmistajan numero 239720 17,201-X

    Käyttötaulukko

    Teräs < 750 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    80
    GGG
    K
    60
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vaihtopäinen kalvinjärjestelmä valmiiksi hiottu sovitteeseen IT7. Sovellukseen mukautettu terägeometria.
    Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm (koskien päätä ja pidikettä) asennettuna.
    Pitkät terät ja vasenkätinen lastu-ura.

    Käyttö:

    Läpireikiä varten.
    HPC-/HSC-kalvintaan.

    Ohje:

    Käytettävissä oleva kokonaispituus = L1 (kiinnike nro 239740 / 239745) + l (vaihtopää nro 239710239720).
    Sopiva kiristysavain nro 219987. Kärki momenttiavaimelle nro 219986.
    Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
    Toimitusaika: 4 viikkoa
    Vähimmäistilausmäärä: 1 kpl
    Asiakaskohtainen mittatilaustyö:
    Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin