{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vähimmäis-⌀ Dmin | 24,8 | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | Poikittaisporaus; Kupera; Viisto ulostulo | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työstöalueen ⌀ | 24,8 mm - 33 mm | |
Hyötypituus L1 | 39,9 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 25 | |
Terän säde ⌀ D2 etuperintyöstö | 24,5 mm | |
karkeasäätöalue S | 4,5 mm | |
hienosäätö ⌀ | 0,25 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 40 000 min-1 | |
Teränpidin | 238355 24,8 | |
Tuotetyyppi | Karatyökalu |
Tuotekoodi | 238370 24,8 | |
EAN / GTIN | 4047109074613 | |
Valmistajan numero | M03 00115 |