KOMET® M03Speed -hienosäätöpää 100 mm

Tuote nro.: 238370 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: Poikittaisporaus; Kupera; Viisto ulostulo
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vähimmäis-⌀ Dmin 100
Varsi ABS
Poran käyttö Poikittaisporaus; Kupera; Viisto ulostulo
Sisäjäähdytys kyllä
Työstöalueen ⌀ 100 mm - 206 mm
ABS® varren ⌀ Ds 63
Terän säde ⌀ D2 etuperintyöstö 85 mm
hienosäätö ⌀ 0,6 mm
Enimmäiskierrosluku 11 500 min-1
Teränpidin 238374 100-166
Vaihtosilta 238372 100; 128; 166
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 238370 100
EAN / GTIN 4047109025165
Valmistajan numero M03 20090

Kuvaus

Malli:

  • Dynaaminen tasapainotus luistissa suuria kierroslukuja varten.
  • Modulaarinen rakenne.
  • Hienosäätö ilman lisäkiristystä.
  • ABS®-liitin − erinomainen vaihtotarkkuus.
  • Nopea karkeasäätö tehdään säätämällä sorvausterää.
  • Ohjattu sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terälle.
  • Hyvin pienet syöttöaskeleet µm-alueella - hienosäätöalueella 0,25 − 0,6 mm ⌀ työstöalueen mukaan.
  • Hienosäätöaskeleet vastaavat 0,002:ta mm ⌀.
  • Hyvän lukematarkkuuden ansiosta ongelmaton asetus tai luettavuus ilman noniusta.

Käyttö:

Yhdistelmä vaihtosillan nro 238372  kanssa.

Ohje:

Lisäteränpidin, esim.: takaperin työstämiseen ja muut kulmat, esim.= 15°, 30°, 45°, nopeasti toimitettavissa.
Vaihtosillat, teränpitimet ja kääntöterät on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin