KOMET®-hienosäätöpää B301 29,5 mm

Tuote nro.: 238301 29,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: Poikittaisporaus; Viistoporaus; Viisto ulostulo
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vähimmäis-⌀ Dmin 29,5
Varsi ABS
Poran käyttö Poikittaisporaus; Viistoporaus; Viisto ulostulo
Sisäjäähdytys kyllä
Työstöalueen ⌀ 29,5 mm - 36 mm
Ulkonema L1 50 mm
ABS® varren ⌀ Ds 25
Käyttö 238310 10
Kiinnitysruuvisarja 249900 SW3
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 238301 29,5
EAN / GTIN 4047109005655
Valmistajan numero B30 11010

Kuvaus

Malli:

ABS®-kiinnitys (B301) - tarkoitettu tarkkuussorvauspäiden M302 kiinnitykseen.
Pienin syöttöaskel jakoviivaa kohden vastaa halkaisijan 0,002 mm:iä (Nonius). Keskitetty jäähdytysaineen syöttö terille asti.

Käyttö:

Avartamiseen mitoilla ⌀ 29,5–121 mm.
Tarkkuussorvauspään säätö kiinnitettynä takaa parhaan tarkkuuden.

Ohje:

Sopiva tarkkuussorvauspää nro 238310 (M302) ja kääntöterät tilataan erikseen.