CCGT 09T302L, Laji: CU3515

Tuote nro.: 237697 CU3515
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    42,78 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    35,65 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCGT 09T302L
Laji CU3515
Lastuava aine Cermet
Pinnoitus pinnoittamaton
lastunmurtaja US
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä tarkkuuskaraan

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237697 CU3515
EAN / GTIN 4045197816771
Valmistajan numero 237697 CU3515

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
200
Teräs < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Hiotut kääntöterät hallittua lastunmurtoa varten tarkkuusporaustehtävissä pienellä ylimitalla.
Yleistyökalu, monikäyttöinen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin