CCGT 09T302L, Laji: HB3010

Tuote nro.: 237697 HB3010
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    64,58 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    53,82 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCGT 09T302L
Laji HB3010
Lastuava aine KM
lastunmurtaja SS
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä tarkkuuskaraan

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 237697 HB3010
EAN / GTIN 4045197816788
Valmistajan numero 237697 HB3010
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
185
Teräs < 900 N/mm²
P
185
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
Teräs < 55 HRC
H
125
Teräs < 60 HRC
H
100
Teräs < 65 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Hiotut kääntöterät hallittua lastunmurtoa varten tarkkuusporaustehtävissä pienellä ylimitalla.
Erityisesti karkaistuille teräksille, myös INOXille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin