Vähennysholkki 7-4

Tuote nro.: 237626 7-4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ D 7 mm
    Sisä-⌀ d 4 mm
    Tuotetyyppi Karatyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 237626 7-4
    EAN / GTIN 4045197681591
    Valmistajan numero 237626 7-4

    Kuvaus

    Käyttö:

    Mikroavarruspäille.
    Mikroavarruspäät nro 237495 ja nro 237598. Työkalunkiinnikkeen kavennus 7 mm:stä 4 mm:iin, leikkuupäiden nro 237621 koko 0,3 - 3,9 käyttämistä varten.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin