Vähennysholkki 16-7

Tuote nro.: 237626 16-7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D 16 mm
Sisä-⌀ d 7 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237626 16-7
EAN / GTIN 4045197681607
Valmistajan numero 237626 16-7

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 16 mm

Käyttö:

Mikroavarruspäille.
Leikkuupalalle ja sovittimelle, ⌀ 7 mm. Yhdessä avarruspään nro 237513; 237546; 237568 ja 237591 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin