Tarkkuuskarasarja ⌀ 9,75−30,1 mm HW63

Tuote nro.: 237566 HW63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä HW63
Sisäjäähdytys kyllä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi LR3
Tuotenro, paristot/akut 081557 LR3
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237566 HW63
EAN / GTIN 4045197816672
Valmistajan numero 237566 HW63

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen karapää nro 237568, digitaalinäyttö nro 237601, poraustuurnat ja tarvikkeet laukussa.
Säätötarkkuus 0,01 mm jakoviivaa kohti / noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.
Ylimääräinen tarkka lukumahdollisuus 0,001 mm ⌀:sta.

⌀-säädössä vain hyvin pieni suunnanvaihtoepätarkkuus suoramittauksen ansiosta.
⌀-alueille 9,75–30,1 mm

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä tyyppi CC..0602...

Toimituksen sisältö:

1 karanpää: Nro 237568 HW63
1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nro 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237564 06
1 kääntöterä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)
1 digitaalinen näyttöyksikkö: Nro 237601

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.