Karanpää ⌀ 9,75 − 320 mm HW63

Tuote nro.: 237546 HW63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Liitäntä HW63
    Sisäjäähdytys kyllä
    Ulko-⌀ D1 63 mm
    Ulottuma A 60 mm
    Tuotetyyppi Karatyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 237546 HW63
    EAN / GTIN 4045197608529
    Valmistajan numero 237546 HW63

    Kuvaus

    Malli:

    Monoblock tai HW63-liitännällä. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

    Varaosa:

    Kääntöterän ruuvi nro 219830.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin