{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liitäntä | HW63 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulko-⌀ D1 | 63 mm | |
Hyötypituus L1 | 50,5 mm | |
Tuotetyyppi | Karatyökalu |
Tuotekoodi | 237516 HW63 | |
EAN / GTIN | 4062406114534 | |
Valmistajan numero | 237516 HW63 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Karanpää ⌀ 9,75 − 152,1 mm HW63
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 273,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
1 294,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
2 076,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Liitäntä | HW63 | HW63 | |
Ulko-⌀ D1 | 63 | 80 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Hyötypituus L1 | 50,5 | 89,5 | |
Tuotetyyppi | Karatyökalu | Karatyökalu | Karatyökalu |