Karanpää ⌀ 86 − 402 mm, Liitäntä: HW63

Tuote nro.: 237571 HW63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä HW63
Sisäjäähdytys kyllä
Ulko-⌀ D1 80 mm
Hyötypituus L1 89,5 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237571 HW63
EAN / GTIN 4062406123970
Valmistajan numero 237571 HW63

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöteränpitimille, joissa on sopiva ISO-kääntöterä, tyyppi CC..09T3..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin