KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK7935, merkintä tyyppi W29: 18-010

Tuote nro.: 236910 18-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,58 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
304 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W29 Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 040304
merkintä 18-010
Laji BK7935
tyyppi INOX
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,13 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236910 18-010
EAN / GTIN 4047109288614
Valmistajan numero W29 18010.047935

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
160
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Ohje:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin