KOMET® Unisix® -kääntöterä 50-010

Tuote nro.: 236910 50-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    36,85 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    30,71 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W29 Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 100504
merkintä 50-010
Laji BK7935
tyyppi INOX
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236910 50-010
EAN / GTIN 4047109292369
Valmistajan numero W29 50010.047935

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
160
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Ohje:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin