KOMET® Unisix® -kääntöterä 34-010

Tuote nro.: 236860 34-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    25,67 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    21,39 € / kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W29 Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä WOEX 06T304
    merkintä 34-010
    Laji BK6115
    tyyppi GG(G); ST900
    Lastuava aine KM
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,15 mm/kierr.
    Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236860 34-010
    EAN / GTIN 4047109099258
    Valmistajan numero W29 34010.046115

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    300
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    200
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Sopii:

    Ohje:

    Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.
    Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin