KOMET® Unisix® -kääntöterä 24-010

Tuote nro.: 236860 24-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,61 € / kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W29 Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304
merkintä 24-010
Laji BK6115
tyyppi GG(G); ST900
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,14 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236860 24-010
EAN / GTIN 4047109099234
Valmistajan numero W29 24010.046115

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

nro 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Ohje:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.
Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin