KOMET TwinKom® -perusrunko kaksoisterälle ilman aksiaalisäätöä ABS®-varsi 83-124 mm

Tuote nro.: 236680 83-124
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin − ⌀ Dmaks (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: viistoporaus; Poikittaisporaus; Kupera
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀-alue Dmin-Dmax 83 mm - 124 mm
Malli lyhyt
Varsi ABS
Poran käyttö viistoporaus; Poikittaisporaus; Kupera
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus Lges 70 mm
ABS® varren ⌀ Ds 63 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236680 83-124
EAN / GTIN 4047109262089
Valmistajan numero G01 72522

Kuvaus

Malli:

  • Säteittäisesti säädettävä kiinnityspidin sopii täydelliseen kaksoisleikkuuseen ja mahdollistaa porrastyökaluna käyttämisen suurempia leikkuusyvyyksiä varten.
  • Kompakti työkalun rakenne.
  • Säädettävä kuulasuihkutussuutin jäähdytysaineen kohdistamiseen terille.
  • Syviä porauksia tehdessä kierukkaurat toimivat lastunkuljettimina.
  • Yhteensopiva yksikanavaisen minimivoitelun kanssa

Ohje:

Teränpitimet ja kääntöterät tilattava erikseen.
Muita malleja ja muita kokoja aksiaalisäädöllä saatavilla tilauksesta.
Tilausesimerkki:
1 × nro 236680 koko 24−32 − Perusrunko kaksoisleikkuriin G01.
2 × nro 236684 koko 24−32 − Kaksoisteränpidin.
10 × nro 236520 koko 18− 010 − Yleiskäyttöiset kääntöterät (tyyppi BK8425).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin