KOMET TwinKom® -perusrunko kaksoisterälle ilman aksiaalisäätöä ABS®-varsi 51-71 mm

Tuote nro.: 236680 51-71
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: viistoporaus; Poikittaisporaus; Kupera
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀-alue Dmin-Dmax 51 mm - 71 mm
Malli lyhyt
Varsi ABS
Poran käyttö viistoporaus; Poikittaisporaus; Kupera
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus Lges 60 mm
ABS® varren ⌀ Ds 40 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236680 51-71
EAN / GTIN 4047109262041
Valmistajan numero G01 71522

Kuvaus

Malli:

  • Säteittäisesti säädettävä kiinnityspidin sopii täydelliseen kaksoisleikkuuseen ja mahdollistaa porrastyökaluna käyttämisen suurempia leikkuusyvyyksiä varten.
  • Kompakti työkalun rakenne.
  • Säädettävä kuulasuihkutussuutin jäähdytysaineen kohdistamiseen terille.
  • Syviä porauksia tehdessä kierukkaurat toimivat lastunkuljettimina.
  • Yhteensopiva yksikanavaisen minimivoitelun kanssa

Ohje:

Teränpitimet ja kääntöterät tilattava erikseen.
Muita malleja ja muita kokoja aksiaalisäädöllä saatavilla tilauksesta.
Tilausesimerkki:
1 × nro 236680 koko 24−32 − Perusrunko kaksoisleikkuriin G01.
2 × nro 236684 koko 24−32 − Kaksoisteränpidin.
10 × nro 236520 koko 18− 010 − Yleiskäyttöiset kääntöterät (tyyppi BK8425).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    ⌀ Dmin − ⌀ Dmaks (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin