{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 95 | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | Pohjareikäporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema LA | 75 mm | |
ABS® T ⌀ d | 50 mm | |
Ulko-⌀ d1 | 92,5 mm | |
Keskityskärjen koko | 80 | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX06T304 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236660 95 | |
Valmistajan numero | V46 40951 |