{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 100 | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | Pohjareikäporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
tuuma-⌀ | 3 15/16 tuuma | |
Ulkonema LA | 85 mm | |
ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
Ulko-⌀ d1 | 97,2 mm | |
Keskityskärjen koko | 80 | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX080404 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236660 100 | |
EAN / GTIN | 4047109090545 | |
Valmistajan numero | V46 41001 |