KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia 20

Tuote nro.: 236657 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji TiN
⌀ d2 5 mm
Sopii porakruunulle 20 − 25 mm
Sopivuus Teräs / Inox
Tuotetyyppi Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236657 20
EAN / GTIN 4047109187375
Valmistajan numero V95 10310.8450

Kuvaus

Sopii:

Centron nro 236650.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin