KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia, TiN, Tyyppi: 46

Tuote nro.: 236657 46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji TiN
⌀ d2 10 mm
Sopii porakruunulle 46 − 64 mm
Sopivuus Teräs / Inox
Tuotetyyppi Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236657 46
EAN / GTIN 4047109187405
Valmistajan numero V95 10340.8450

Kuvaus

Sopii:

Centron nro 236650.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin