KOMET®-perusrunko 46 mm

Tuote nro.: 236654 46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 8×D
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ D 46
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 8×D
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Sopii porakruunulle 46 mm - 54 mm
Hyötypituus L1 415 mm
Perusrungon ⌀ d1 44,5 mm
Kokonaispituus Lges 480 mm
ABS® varren ⌀ Ds 80 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236654 46
EAN / GTIN 4047109095984
Valmistajan numero V47 60461

Kuvaus

Malli:

  • Työstövarma 8 (9)×D asti.
  • Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
  • Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Ohje:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin