KOMET®-perusrunko 33 mm

Tuote nro.: 236654 33
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 8×D
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ D 33
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 8×D
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Sopii porakruunulle 33 mm - 39,2 mm
Hyötypituus L1 290 mm
Perusrungon ⌀ d1 32 mm
Kokonaispituus Lges 330 mm
ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236654 33
EAN / GTIN 4047109076273
Valmistajan numero V47 60331

Kuvaus

Malli:

  • Työstövarma 8 (9)×D asti.
  • Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
  • Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Ohje:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin