KOMET KUB Centron® Powerline -porakruunu 39,2 mm

Tuote nro.: 236651 39,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Poran käyttö: Pohjareikäporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Centron®
Nimellis-⌀ D 39,2
Poran käyttö Pohjareikäporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Perusrungon koko 33
Ruuvi perusrunkoon 239653 15IP
Keskityskärjen koko 70
ISO-koodi-kääntöterä SOEX 120508
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 20IP (6,3 Nm)
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236651 39,2
EAN / GTIN 4047109226906
Valmistajan numero V46 23920

Kuvaus

Malli:

Porankärki ohjaa työkalun tarkasti porausakselille, jolloin lopputulos on suora ja tarkka, toimii vakaasti poraussyvyyksiin 9×D saakka.
Porattaessa tasaisia, suoria tasoja ei tarvita ohjausreikää.
Porakruunussa ei tarvita teränohjaimia ja niiden säätöä.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
Keskityskärjellä nro 236659.
Kääntöterillä nro 236520236576.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin