KOMET KUB Centron® -porakruunu 57 mm

Tuote nro.: 236650 57
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja KUB Centron®
    Nimellis-⌀ D 57
    Poran käyttö Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Perusrungon koko 55
    Ruuvi perusrunkoon 239655 20IP2
    Keskityskärjen koko 46
    ISO-koodi-kääntöterä WOEX 080404
    Kääntöterä-ruuvisarja 239655 15IP (6,3 Nm)
    Terien lkm Z 1
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236650 57
    EAN / GTIN 4047109081703
    Valmistajan numero V46 50570

    Kuvaus

    Malli:

    • Työstövarma 8 (9)×D asti.
    • Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
    • Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
    • Teränohjainten ⌀ säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

    Käyttö:

    • Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
    • Keskityskärjellä nro 236655−23 6657.
    • Kääntöterä nro 236740237080.

    Sopii:

    Perusrunko nro 236652  − 23 6654.

    Toimituksen sisältö:

    Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).
    Alkaen ⌀ 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).