KOMET KUB Centron® -porakruunu 34 mm

Tuote nro.: 236650 34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Centron®
Nimellis-⌀ D 34
Poran käyttö Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Perusrungon koko 33
Ruuvi perusrunkoon 239655 15IP1
Keskityskärjen koko 26
ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304
Kääntöterä-ruuvisarja 239655 8IP2 (1,3 Nm)
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236650 34
EAN / GTIN 4047109025660
Valmistajan numero V46 50340

Kuvaus

Malli:

  • Työstövarma 8 (9)×D asti.
  • Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
  • Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
  • Teränohjainten ⌀ säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

  • Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
  • Keskityskärjellä nro 236655−23 6657.
  • Kääntöterä nro 236740237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652  − 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).
Alkaen ⌀ 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin