{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 38 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 76 mm | |
tuuma-⌀ | 1 1/2 tuuma | |
Ulkonema LA | 103 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 120408 42-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236614 38 | |
EAN / GTIN | 4047109277687 | |
Valmistajan numero | U42 33800 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi, 2×D, ⌀ Dc: 38mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
661,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
361,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
563,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 120408 42-... | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
varren ⌀ Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | MTC | HPC | HPC |
tuuma-⌀ | 1 1/2 tuuma | 1 1/2 tuuma | 1 1/2 tuuma | 1 1/2 tuuma |
Ulkonema LA | 103 mm | 115 mm | 103 mm | 111 mm |