KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi 38,1 mm

Tuote nro.: 236614 38,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dc (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 2×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja KUB Pentron®
    Nimellis-⌀ D 38,1
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 2×D
    Varsi ISO 9766
    Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    Hyötypituus L1 78 mm
    Ulkonema LA 106 mm
    varren ⌀ Ds 40 mm
    Varren pituus Ls 68 mm
    ISO-koodi-kääntöterä SOGX 120408 42-...
    Kääntöterä-ruuvisarja 239652 20IP (6,3 Nm)
    Terien lkm Z 1
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236614 38,1
    EAN / GTIN 4047109286658
    Valmistajan numero U42 33810

    Kuvaus

    Malli:

    Poraustoleranssi: ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
    • Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
    • Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
    • Sivuttaissiirretty poraus, enint. Vmax= 0,25 mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen ⌀ = D + 0,5 mm.

    Käyttö:

    • Hankaliin työstötilanteisiin.

    Kääntöterillä nro 236605236610.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

    Ohje:

    ABS®-varrellisia 2×D- ja 3×D-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.
    PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin