{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 26 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 52 mm | |
Ulkonema LA | 73 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 080308 24-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236614 26 | |
EAN / GTIN | 4047109277939 | |
Valmistajan numero | U42 22600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi, 2×D, ⌀ Dc: 26mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
535,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
347,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
443,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 080308 24-... | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nimellis-⌀ D | 26 | 26 | 26 | 26 |
Varsi | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 73 mm | 76 mm | 73 mm | 77 mm |