{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 16,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 34 mm | |
Ulkonema LA | 51 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 050204 12-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236614 16,5 | |
EAN / GTIN | 4047109278127 | |
Valmistajan numero | U42 01650 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi 16,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
438,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
400,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 16,5 | 16,5 |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Hyötypituus L1 | 34 | 16,5 |