{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 080308-01 | |
Sarja | KUB Pentron® | |
merkintä | 24-010 | |
Laji | BK7935 | |
Tyyppi | Inox | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä poraukseen |
Tuotekoodi | 236610 24-010 | |
EAN / GTIN | 4047109258372 | |
Valmistajan numero | W80 24010.087935 | |
Valmistaja | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |