KOMET®-kääntöterä 32-030

Tuote nro.: 236609 32-030
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,59 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W80 Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 100408-03
Sarja KUB Pentron®
merkintä 32-030
Laji BK8430
tyyppi Uni
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,13 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236609 32-030
EAN / GTIN 4047109230316
Valmistajan numero W80 32030.088430

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
240
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni